pagina iniziale

BM SPA - BMM014620110 KIT ESTRAZIONE INIETTORI UNIVERSALE /MB

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM014620110 KIT ESTRAZIONE INIETTORI UNIVERSALE /MB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809240077

Codice prodotto

BMM014620110

Cod. produttore

014620110

Produttore

BMM

Incluso nel kit: ? 1 massa battente da 4 kg con asta da 400 mm ? 1 adattatore snodato maschio M10x1.5 femmina M22x1.5 mm ? 1 adattatore maschio M22x1,5 femmina M13x1,4 mm ? 1 adattatore maschio M14x1,5 femmina M27X1 mm ? 1 adattatore maschio M14x1,5 maschio M25x1 mm ? 1 adattatore maschio M14x1,5 maschio M27x1 mm ? 1 adattatore maschio M14x1,5 femmina M14x1,5 mm ? 1 adattatore maschio M14x1,5 maschio M20x1 mm ? 1 adattatore maschio M14x1,5 maschio M17x1 mm ? 500x250x80 mm - ? 7,2 kg