pagina iniziale

BM SPA - BMM014379 TERM DA TUBO 10 F 8 90 GRADI

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM014379 TERM DA TUBO 10 F 8 90 GRADI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 90°

  • Sezione nominale - 10 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 8

  • Isolato - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013629143791

Codice prodotto

BMM014379

Cod. produttore

014379

Produttore

BMM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

90°

Sezione nominale:

10 mm²

Passo del filetto, metrico:

8

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

no

Superficie:

Stagnato

TERMINALE NON ISOLATO DA TUBO 10 F 8 90 GRADI