BM SPA - BMM013310 TERM DA TUBO 4 F 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 4 mm²
Passo del filetto, metrico - 6
Isolato - no
Confezione
100 PZ
EAN
8013629133105
Codice prodotto
BMM013310
Cod. produttore
013310
Produttore
BMM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
4 mm²
Passo del filetto, metrico:
6
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Superficie:
Stagnato
TERMINALE NON ISOLATO DA TUBO 4 F 6