BM SPA - BMM013191 TERM DA TUBO 6 F 4
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 6 mm²
Passo del filetto, metrico - 4
Isolato - no
Confezione
100 PZ
EAN
8013629131910
Codice prodotto
BMM013191
Cod. produttore
013191
Produttore
BMM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
6 mm²
Passo del filetto, metrico:
4
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Superficie:
Stagnato
TERMINALE NON ISOLATO DA TUBO 6 F 4


