pagina iniziale

BM SPA - BMM013190 TERM DA TUBO 4 F 4

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM013190 TERM DA TUBO 4 F 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 4 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 4

  • Isolato - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013629131903

Codice prodotto

BMM013190

Cod. produttore

013190

Produttore

BMM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

4 mm²

Passo del filetto, metrico:

4

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Superficie:

Stagnato

TERMINALE NON ISOLATO DA TUBO 4 F 4