BM SPA - BMM012740718 GIRAVITI LPP BG MQ10X200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della lama - 10 mm
Spessore della lama - 1.6 mm
Lunghezza della lama - 200 mm
Lunghezza totale - 326 mm
Tipologia - Diritto
Confezione
2 PZ
EAN
8014230645919
Codice prodotto
BMM012740718
Cod. produttore
012740718
Produttore
BMM
Larghezza della lama:
10 mm
Spessore della lama:
1.6 mm
Lunghezza della lama:
200 mm
Lunghezza totale:
326 mm
Tipologia:
Diritto
Isolato:
sì
Con isolamento di protezione 1000 V:
sì
Design dell'impugnatura:
Bicomponente
Giravite per viti senza testa con intaglio


