BM SPA - BMM012740712 GIRAVITI LPP BG MQ6,5X150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della lama - 6.5 mm
Spessore della lama - 1.2 mm
Lunghezza della lama - 150 mm
Lunghezza totale - 268 mm
Tipologia - Diritto
Confezione
1 PZ
EAN
8014230645896
Codice prodotto
BMM012740712
Cod. produttore
012740712
Produttore
BMM
Larghezza della lama:
6.5 mm
Spessore della lama:
1.2 mm
Lunghezza della lama:
150 mm
Lunghezza totale:
268 mm
Tipologia:
Diritto
Isolato:
sì
Con isolamento di protezione 1000 V:
sì
Design dell'impugnatura:
Bicomponente
Giravite per viti senza testa con intaglio


