BM SPA - BMM012740703 GIRAVITI LPP BG MQ3X100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della lama - 3 mm
Spessore della lama - 0.5 mm
Lunghezza della lama - 100 mm
Lunghezza totale - 200 mm
Tipologia - Diritto
Confezione
3 PZ
EAN
8014230645865
Codice prodotto
BMM012740703
Cod. produttore
012740703
Produttore
BMM
Larghezza della lama:
3 mm
Spessore della lama:
0.5 mm
Lunghezza della lama:
100 mm
Lunghezza totale:
200 mm
Tipologia:
Diritto
Isolato:
sì
Con isolamento di protezione 1000 V:
sì
Design dell'impugnatura:
Bicomponente
Giravite per viti senza testa con intaglio


