BM SPA - BMM012740700 GIRAVITI LPP BG MQ2,5X75


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della lama - 2.5 mm
Modello - Lineare
Spessore della lama - 0.4 mm
Lunghezza complessiva - 175 mm
Isolato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8014230645858
Codice prodotto
BMM012740700
Cod. produttore
012740700
Produttore
BMM
Larghezza della lama:
2.5 mm
Modello:
Lineare
Spessore della lama:
0.4 mm
Lunghezza complessiva:
175 mm
Isolato:
sì
Lunghezza dello stelo:
75 mm
Isolamento 1000 V:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Giravite per viti senza testa con intaglio