BM SPA - BMM012720727 GIRAVITI CROCE BG 10X200MQ G4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema a vite - Phillips ph
Misura - 4
Tipologia - Diritto
Lunghezza della lama - 200 mm
Lunghezza totale - 326 mm
Confezione
2 PZ
EAN
8014230645742
Codice prodotto
BMM012720727
Cod. produttore
012720727
Produttore
BMM
Sistema a vite:
Phillips ph
Misura:
4
Tipologia:
Diritto
Lunghezza della lama:
200 mm
Lunghezza totale:
326 mm
Diametro lama:
10 mm
Isolato:
sì
Con isolamento di protezione 1000 V:
sì
Design dell'impugnatura:
Bicomponente
Esecuzione gambo:
Tondo
Giravite per viti con impronta a croce Phillips®


