BM SPA - BMM012720709 GIRAVITI CROCE BG 4,5X80MQ G1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema a vite - Phillips ph
Misura - 1
Tipologia - Diritto
Lunghezza della lama - 80 mm
Lunghezza totale - 187 mm
Confezione
3 PZ
EAN
8014230645711
Codice prodotto
BMM012720709
Cod. produttore
012720709
Produttore
BMM
Sistema a vite:
Phillips ph
Misura:
1
Tipologia:
Diritto
Lunghezza della lama:
80 mm
Lunghezza totale:
187 mm
Diametro lama:
4.5 mm
Isolato:
sì
Con isolamento di protezione 1000 V:
sì
Design dell'impugnatura:
Bicomponente
Esecuzione gambo:
Tondo
Giravite per viti con impronta a croce Phillips®


