BM SPA - BMM012720703 GIRAVITI CROCE BG 3X60MQ G0


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di avvitamento - Phillips PH
Dimensione / Taglia / Forma - 0
Modello - Lineare
Lunghezza dello stelo - 60 mm
Lunghezza complessiva - 160 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014230645704
Codice prodotto
BMM012720703
Cod. produttore
012720703
Produttore
BMM
Sistema di avvitamento:
Phillips PH
Dimensione / Taglia / Forma:
0
Modello:
Lineare
Lunghezza dello stelo:
60 mm
Lunghezza complessiva:
160 mm
Isolato:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Isolamento 1000 V:
sì
Diametro lama:
3 mm
Tipo di codolo:
Tondo