BM SPA - BMM012620024 Giravite per viti con impronta a croce Phillips®

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di avvitamento - Phillips PH
Dimensione / Taglia / Forma - 3
Modello - Lineare
Lunghezza dello stelo - 150 mm
Lunghezza complessiva - 277 mm
Confezione
3 PZ
EAN
8014230604121
Codice prodotto
BMM012620024
Cod. produttore
012620024
Produttore
BMM
Sistema di avvitamento:
Phillips PH
Dimensione / Taglia / Forma:
3
Modello:
Lineare
Lunghezza dello stelo:
150 mm
Lunghezza complessiva:
277 mm
Diametro lama:
8 mm
Giravite per viti con impronta a croce Phillips®


