BM SPA - BMM012110701 Giravite elettrico Evox-E


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809370200
Codice prodotto
BMM012110701
Cod. produttore
012110701
Produttore
BMM
Il giravite elettrico Evox-E e ideale per avvitare e svitare con il minimo sforzo e la massima rapidita. Caratteristiche: ? Completo di 6 inserti misti isolati da 76mm e custodia appendibile a cintura ? LED frontali per una migliore visibilita delpunto di lavoro ? Tasti per invertire il senso di rotazione integrati e sigillati sull'impugnatura ? Manico ergonomico in nylon per una presa salda e sicura ? Compatibile con tutti gli inserti standard normativati ? Portainserti magnetico da 1/4; Durata e carica: ? Fino a 1.000 avvitamenti con un solo ciclo di carica ? Ricaricabile tramite cavo USB-C (incluso) ? Presa USB-C protetta da tappo a vite ? Stato di carica della batteria visibile tramite pressione contemporanea dei due tasti posizionati sull'impugnatura ? In fase di ricarica i 4 LED indicano lo stato di carica (25% - 50% - 75% - 100%). Dati tecnici: ? Batteria al litio 3,7V 2300mAh ? Coppia massima di serraggio in modalita elettrica 1,2Nm ? RPM 250 giri al minuto ? Ottima resistenza statica; fino a 12Nm (serraggio manuale) *Versione disponibile a fine 2023