BM SPA - BMM011620100 PINZE BECCHI PIATTI DIRITTI MQ 200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza totale - 200 mm
Lunghezza delle ganasce - 76 mm
Larghezza della testa - 5.5 mm
Altezza testa - 20 mm
Con isolamento di protezione 1000 V - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8014230422510
Codice prodotto
BMM011620100
Cod. produttore
011620100
Produttore
BMM
Lunghezza totale:
200 mm
Lunghezza delle ganasce:
76 mm
Larghezza della testa:
5.5 mm
Altezza testa:
20 mm
Con isolamento di protezione 1000 V:
sì
Pinze a becchi piatti lunghissimi diritti


