BM SPA - BMM011500618 PINZE UNIVERSALI HPC 180


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
2 PZ
EAN
8014230934143
Codice prodotto
BMM011500618
Cod. produttore
011500618
Produttore
BMM
BREVETTATA Il perno decentrato avvicina il fulcro al punto di taglio, aumentando l'effetto leva. Il perfetto allineamento dei becchi e il profilo assottigliato garantiscono una presa sicura anche in spazi molto ristretti. Il corpo della pinza utilizza l'affidabile acciaio al molibdeno lavorato termicamente per essere flessibile e resistente e garantire una presa sicura in ogni condizione. Caratteristiche principali: ? Sforzo di taglio prova statica = -73% ? Vita media dei taglienti (test ISO5744) = +127% ? Durezza dei taglienti M2 = 65HRC ? Finitura cromata-perlata ? Impugnatura bimateriale