BM SPA - BMM010480315 PINZE REGOLABILI CREM MQ 250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 250 mm
Lunghezza delle ganasce - 39 mm
Apertura max. delle ganasce - 48 mm
Isolato - sì
Con isolamento di protezione 1000 V - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8014230667768
Codice prodotto
BMM010480315
Cod. produttore
010480315
Produttore
BMM
Lunghezza:
250 mm
Lunghezza delle ganasce:
39 mm
Apertura max. delle ganasce:
48 mm
Isolato:
sì
Con isolamento di protezione 1000 V:
sì
Design dell'impugnatura:
Bicomponente
Pinze regolabili a cerniera chiusa, isolate 1000V. Finitura cromata


