pagina iniziale

BM SPA - BMM010480121 PINZE REGOLABILI CREM VERN 1048VN 300

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8054809382968

Codice prodotto

BMM010480121

Cod. produttore

010480121

Produttore

BMM

Caratteristiche: ? Geometria dei denti studiata per una presa migliore di tubi ed esagoni; fino a 60mm per la misura da 300mm. ? Maggiore ampiezza dell'angolo testa-impugnatura per una migliore ergonomia. ? Impugnatura a sezione triangolare per adattarsi perfettamente alla mano, riducendo lo sforzo e aumentando l'efficacia. ? Modello regolabile; fino a 8 posizioni per la misura da 250 mm. ? Testa affusolata per permettere l'accesso anche in spazi ristretti. ? Chiodo cementato per garantire miglioreresistenza all'usura. ? Fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale della mano. ? Realizzata in acciaio al Cromo-Vanadio, materiale di prima qualita, per conferire robustezza e durevolezza. ? Conforme alla norma DIN ISO 8976.