BM SPA - BMM010480111 PINZE REGOLABILI CREM VERN 1048VN 175


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
3 PZ
EAN
8054809382944
Codice prodotto
BMM010480111
Cod. produttore
010480111
Produttore
BMM
Caratteristiche: ? Geometria dei denti studiata per una presa migliore di tubi ed esagoni; fino a 60mm per la misura da 300mm. ? Maggiore ampiezza dell'angolo testa-impugnatura per una migliore ergonomia. ? Impugnatura a sezione triangolare per adattarsi perfettamente alla mano, riducendo lo sforzo e aumentando l'efficacia. ? Modello regolabile; fino a 8 posizioni per la misura da 250 mm. ? Testa affusolata per permettere l'accesso anche in spazi ristretti. ? Chiodo cementato per garantire miglioreresistenza all'usura. ? Fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale della mano. ? Realizzata in acciaio al Cromo-Vanadio, materiale di prima qualita, per conferire robustezza e durevolezza. ? Conforme alla norma DIN ISO 8976.