pagina iniziale

BM SPA - BMM007431 TERM TUBO ISOL NERO 35F10

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM007431 TERM TUBO ISOL NERO 35F10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 35 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 10

  • Isolato -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013629074316

Codice prodotto

BMM007431

Cod. produttore

007431

Produttore

BMM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

35 mm²

Passo del filetto, metrico:

10

Isolato:

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

Superficie:

Stagnato

TERMINALE PREISOLATO DA TUBO NERO 35F10