ABB - ARTU L cabinet 150 mm x 608 mm x 113 mm guida DIN passo 150/200mm L=36 MOD.DIN.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - profili speciali
Materiale - alluminio
forma del foro - senza
Lunghezza - 113 mm
Altezza - 150 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015646697219
Codice prodotto
ELGD1530
Cod. produttore
GD1530
Produttore
ABBGD1530
Tipologia:
profili speciali
Materiale:
alluminio
forma del foro:
senza
Lunghezza:
113 mm
Altezza:
150 mm
Trattamento superficie:
altri
spessore del materiale:
1 mm
Kit guida din per apparecchi modulari system pro-m, interruttori scatolati tmax t1-t2-t3-xt1-xt3. kit composto da profilato doppio in alluminio (din 35) completo di staffe di fissaggio.