pagina iniziale

BM SPA - BMM006780611 CASSETTE DINABETA 678/100 /C100

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230781815

Codice prodotto

BMM006780611

Cod. produttore

006780611

Produttore

BMM

La chiave dinamometrica Beta 678/C e particolarmente adatta per gli utilizzi gravosi a elevate coppie di serraggio. Il meccanismo a scatto avvisa l'operatore del raggiungimento della coppia impostata attraverso uno scatto meccanico percettibile anche all'udito. Caratteristiche: ? Precisione ? 4% come da normativa UNI EN ISO 6789 ? Scala graduata con incremento di 10 Nm ? Cricchetto semplice per un utilizzo sia destrorso sia sinistrorso ? Scatto udibile per segnalare il raggiungimento della coppia impostata ? Chiave fornita con cassetta ? Corredata di certificato di taratura secondo la norma UNI EN ISO 6789