BM SPA - BMM006780607 CASSETTE DINABETA 678/65 /C65


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8014230840055
Codice prodotto
BMM006780607
Cod. produttore
006780607
Produttore
BMM
La chiave dinamometrica Beta 678/C e particolarmente adatta per gli utilizzi gravosi a elevate coppie di serraggio. Il meccanismo a scatto avvisa l'operatore del raggiungimento della coppia impostata attraverso uno scatto meccanico percettibile anche all'udito. Caratteristiche: ? Precisione ? 4% come da normativa UNI EN ISO 6789 ? Scala graduata con incremento di 10 Nm ? Cricchetto semplice per un utilizzo sia destrorso sia sinistrorso ? Scatto udibile per segnalare il raggiungimento della coppia impostata ? Chiave fornita con cassetta ? Corredata di certificato di taratura secondo la norma UNI EN ISO 6789