BM SPA - BMM006491 TERM TUBO ISOL NERO 25F12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 25 mm²
Passo del filetto, metrico - 12
Isolato - sì
Confezione
100 PZ
EAN
8013629064911
Codice prodotto
BMM006491
Cod. produttore
006491
Produttore
BMM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
25 mm²
Passo del filetto, metrico:
12
Isolato:
sì
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Superficie:
Stagnato
TERMINALE PREISOLATO DA TUBO NERO 25F12