pagina iniziale

BM SPA - BMM005571 BUSSOLA TWIN ROSSO 2X1.5-L=18

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1.5 mm²

  • Tipo di costruzione - Terminale a bussola per doppio cavo

  • Lunghezza della superficie di contatto - 18 mm

  • Colore - Rosso

  • Isolato -

Confezione

  • 200 PZ

EAN

8013629264250

Codice prodotto

BMM005571

Cod. produttore

005571

Produttore

BMM

Sezione nominale:

1.5 mm²

Tipo di costruzione:

Terminale a bussola per doppio cavo

Lunghezza della superficie di contatto:

18 mm

Colore:

Rosso

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

no

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Dimensioni AWG:

16

Superficie:

Stagnato

Materiale:

Rame

Con collare isolante siglabile:

no

Lunghezza complessiva:

26 mm