BM SPA - BMM005491 TERM TUBO ISOL NERO 16F12
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 16 mm²
Passo del filetto, metrico - 12
Isolato - sì
Confezione
100 PZ
EAN
8013629054912
Codice prodotto
BMM005491
Cod. produttore
005491
Produttore
BMM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
16 mm²
Passo del filetto, metrico:
12
Isolato:
sì
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Superficie:
Stagnato
TERMINALE TUBO PREISOLATO NERO 16F12


