BM SPA - BMM005431 TERM TUBO ISOL NERO 16F10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 16 mm²
Passo del filetto, metrico - 10
Isolato - sì
Confezione
100 PZ
EAN
8013629054318
Codice prodotto
BMM005431
Cod. produttore
005431
Produttore
BMM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
16 mm²
Passo del filetto, metrico:
10
Isolato:
sì
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Superficie:
Stagnato
TERMINALE TUBO PREISOLATO NERO 16F10