pagina iniziale

BM SPA - BMM005231 FORCELLA TUBO ISOL 16 F 4

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM005231 FORCELLA TUBO ISOL 16 F 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A forcella

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 16 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 4

  • Isolato -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013629052314

Codice prodotto

BMM005231

Cod. produttore

005231

Produttore

BMM

Forma del terminale:

A forcella

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

16 mm²

Passo del filetto, metrico:

4

Isolato:

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

Superficie:

Stagnato

TERMINALE PREISOLATO FORCELLA 16 F 4