pagina iniziale

BM SPA - BMM004500029 SEGHE TAZZA BIMETAL HSS 29

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM004500029 SEGHE TAZZA BIMETAL HSS 29

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 29 mm

  • Profondità di taglio - 51 mm

  • Adatto per legno -

  • Adatto per plastica -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230090825

Codice prodotto

BMM004500029

Cod. produttore

004500029

Produttore

BMM

Diametro:

29 mm

Profondità di taglio:

51 mm

Adatto per legno:

Adatto per plastica:

Seghe a tazza in acciaio HSS-Co 8% • Per la foratura di metalli, legno, plastica e resine sintetiche