pagina iniziale

BM SPA - BMM004500016 SEGHE TAZZA BIMETAL HSS 16

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM004500016 SEGHE TAZZA BIMETAL HSS 16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 16 mm

  • Profondità di taglio - 57 mm

  • Adatto per legno -

  • Adatto per la plastica -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230090733

Codice prodotto

BMM004500016

Cod. produttore

004500016

Produttore

BMM

Diametro:

16 mm

Profondità di taglio:

57 mm

Adatto per legno:

Adatto per la plastica:

Seghe a tazza in acciaio HSS-Co 8% • Per la foratura di metalli, legno, plastica e resine sintetiche