pagina iniziale

BM SPA - BMM004431 TERM TUBO ISOL NERO 10F10

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM004431 TERM TUBO ISOL NERO 10F10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 10 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 10

  • Isolato -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013629044319

Codice prodotto

BMM004431

Cod. produttore

004431

Produttore

BMM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

10 mm²

Passo del filetto, metrico:

10

Isolato:

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

Superficie:

Stagnato

TERMINALE TUBO PREISOLATO NERO 10F10