BM SPA - BMM004160469 PUNTE C.PREFORO DA CENTRAG. SR.19PZ/SP19

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809448060
Codice prodotto
BMM004160469
Cod. produttore
004160469
Produttore
BMM
Punte elicoidali cilindriche interamente rettificate con punta ridotta per centraggio e per maggiore rapidita di foratura. Maggiore velocita di taglio: La particolare punta a gradino (presente dal ? 5 mm) effettua un primo foro di dimensione ridottaed il tagliente successivo fora la dimensione effettiva con maggiore rapidita. Maggiore stabilita: La punta ridotta agevola una migliore centratura iniziale e da maggiore stabilita alla foratura. Maggiore durata: La qualita superiore dell'acciaioHSS, AISI M2, conferisce alla punta una vita prolungata per forare acciai legati ed altamente legati, acciai, inox, ferro, alluminio e metalli. Presa perfetta: Il gambo con 3 piani lisci (dal ? 5 mm) assicura una presa perfetta delle griffe del mandrino evitando slittamenti e trasmette al meglio la potenza. ? 115x170x40 mm Dati tecnici: ? 1?10 x 0,5 mm Velocita di foratura superiore R ? 900 N/mm? HV ~ 820?850





