BM SPA - BMM00411 ASSORT.CAP.PREISOLATI + 534


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Terminali a bussola isolati - no 
- Connettori di testa isolati - sì 
- Terminali a bussola non isolati - no 
- Con fascetta - no 
- Con utensile - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8013629004115
Codice prodotto
BMM00411
Cod. produttore
00411
Produttore
BMM
Terminali a bussola isolati:
no
Connettori di testa isolati:
sì
Terminali a bussola non isolati:
no
Con fascetta:
no
Con utensile:
sì
Connettori di testa non isolati:
no
Capicorda a crimpare (colletto aperto) per conduttori in rame:
sì
Capicorda a crimpare (colletto chiuso) per conduttori in rame:
no
Pressacavi:
no


