BM SPA - BMM00293 PRESA FEM.TUTTA IS2,5 4,8X0,5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sezione nominale - 1.5...2.5 mm² 
- Colore dell'isolante - Blu 
- Dimensioni del connettore - Piatto 4,8 x 0,5 mm 
- Isolamento - Completamente isolato 
- Materiale - Ottone 
Confezione
- 100 PZ 
EAN
8013629002937
Codice prodotto
BMM00293
Cod. produttore
00293
Produttore
BMM
Sezione nominale:
1.5...2.5 mm²
Colore dell'isolante:
Blu
Dimensioni del connettore:
Piatto 4,8 x 0,5 mm
Isolamento:
Completamente isolato
Materiale:
Ottone
Materiale dell'isolante:
PVC (Polivinilcloruro)
TERM. CONN. RAP. PREISOL. PVC FEMM TUTTA ISOL. 2,5 4,8X0,5


