pagina iniziale

BM SPA - BMM002191 TERM TUBO ISOL 2,5 F 4

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM002191 TERM TUBO ISOL 2,5 F 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 2.5 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 4

  • Isolato -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013629219106

Codice prodotto

BMM002191

Cod. produttore

002191

Produttore

BMM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

2.5 mm²

Passo del filetto, metrico:

4

Isolato:

Materiale:

Rame

Superficie:

Stagnato

TERMINALE TUBO PREISOLATO NYLON 2,5 F 4