pagina iniziale

BM SPA - BMM001191 TERM TUBO ISOL 1,5 F 4

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM001191 TERM TUBO ISOL 1,5 F 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 1.5 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 4

  • Isolato -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013629119116

Codice prodotto

BMM001191

Cod. produttore

001191

Produttore

BMM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

1.5 mm²

Passo del filetto, metrico:

4

Isolato:

Materiale:

Rame

Superficie:

Stagnato

TERMINALE TUBO PREISOLATO NYLON 1,5 F 4