BM SPA - BMM000960316 Chiavi maschio esagonale piegate cromate

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura di chiave - 36 mm
Modello - Ad angolo retto
Lunghezza complessiva - 385 mm
Con foro per viti con piolino - no
Lunghezza ala corta - 174 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014230351360
Codice prodotto
BMM000960316
Cod. produttore
000960316
Produttore
BMM
Apertura di chiave:
36 mm
Modello:
Ad angolo retto
Lunghezza complessiva:
385 mm
Con foro per viti con piolino:
no
Lunghezza ala corta:
174 mm
Con testa sferica:
no
Con perno di centraggio:
no
Modello per viti antifurto:
no


