BM SPA - BMM000960312 Chiavi maschio esagonale piegate cromate

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura di chiave - 32 mm
Modello - Ad angolo retto
Lunghezza complessiva - 341 mm
Con foro per viti con piolino - no
Lunghezza ala corta - 155 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014230351353
Codice prodotto
BMM000960312
Cod. produttore
000960312
Produttore
BMM
Apertura di chiave:
32 mm
Modello:
Ad angolo retto
Lunghezza complessiva:
341 mm
Con foro per viti con piolino:
no
Lunghezza ala corta:
155 mm
Con testa sferica:
no
Con perno di centraggio:
no
Modello per viti antifurto:
no


