BM SPA - BMM000960300 Chiavi maschio esagonale piegate cromate

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura di chiave - 30 mm
Modello - Ad angolo retto
Lunghezza complessiva - 309 mm
Con foro per viti con piolino - no
Lunghezza ala corta - 140 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014230025179
Codice prodotto
BMM000960300
Cod. produttore
000960300
Produttore
BMM
Apertura di chiave:
30 mm
Modello:
Ad angolo retto
Lunghezza complessiva:
309 mm
Con foro per viti con piolino:
no
Lunghezza ala corta:
140 mm
Con testa sferica:
no
Con perno di centraggio:
no
Modello per viti antifurto:
no


