BM SPA - BMM000960270 CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE 27


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura di chiave - 27 mm
Modello - Ad angolo retto
Lunghezza complessiva - 271 mm
Con foro per viti con piolino - no
Lunghezza ala corta - 125 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014230025162
Codice prodotto
BMM000960270
Cod. produttore
000960270
Produttore
BMM
Apertura di chiave:
27 mm
Modello:
Ad angolo retto
Lunghezza complessiva:
271 mm
Con foro per viti con piolino:
no
Lunghezza ala corta:
125 mm
Con testa sferica:
no
Con perno di centraggio:
no
Modello per viti antifurto:
no