BM SPA - BMM000960190 Chiavi maschio esagonale piegate cromate


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura di chiave - 19 mm
Modello - Ad angolo retto
Lunghezza complessiva - 196 mm
Con foro per viti con piolino - no
Lunghezza ala corta - 88 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8014230025131
Codice prodotto
BMM000960190
Cod. produttore
000960190
Produttore
BMM
Apertura di chiave:
19 mm
Modello:
Ad angolo retto
Lunghezza complessiva:
196 mm
Con foro per viti con piolino:
no
Lunghezza ala corta:
88 mm
Con testa sferica:
no
Con perno di centraggio:
no
Modello per viti antifurto:
no
Chiavi maschio esagonale piegate cromate. Estremità smussate e piane per un accoppiamento ottimale con la vite. ISO 2936