BM SPA - BMM000960160 Chiavi maschio esagonale piegate cromate


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura di chiave - 16 mm
Modello - Ad angolo retto
Lunghezza complessiva - 165 mm
Con foro per viti con piolino - no
Lunghezza ala corta - 75 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8014230424897
Codice prodotto
BMM000960160
Cod. produttore
000960160
Produttore
BMM
Apertura di chiave:
16 mm
Modello:
Ad angolo retto
Lunghezza complessiva:
165 mm
Con foro per viti con piolino:
no
Lunghezza ala corta:
75 mm
Con testa sferica:
no
Con perno di centraggio:
no
Modello per viti antifurto:
no
Chiavi maschio esagonale piegate cromate. Estremità smussate e piane per un accoppiamento ottimale con la vite. ISO 2936