pagina iniziale

BM SPA - BMM000960140 CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE 14

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM000960140 CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE 14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura di chiave - 14 mm

  • Modello - Ad angolo retto

  • Lunghezza complessiva - 151 mm

  • Con foro per viti con piolino - no

  • Lunghezza ala corta - 69 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8014230025117

Codice prodotto

BMM000960140

Cod. produttore

000960140

Produttore

BMM

Apertura di chiave:

14 mm

Modello:

Ad angolo retto

Lunghezza complessiva:

151 mm

Con foro per viti con piolino:

no

Lunghezza ala corta:

69 mm

Con testa sferica:

no

Con perno di centraggio:

no

Modello per viti antifurto:

no

Chiavi maschio esagonale piegate cromate. Estremità smussate e piane per un accoppiamento ottimale con la vite. ISO 2936