BM SPA - BMM000960130 Chiavi maschio esagonale piegate cromate

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura di chiave - 13 mm
Modello - Ad angolo retto
Lunghezza complessiva - 142 mm
Con foro per viti con piolino - no
Lunghezza ala corta - 62 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8014230025100
Codice prodotto
BMM000960130
Cod. produttore
000960130
Produttore
BMM
Apertura di chiave:
13 mm
Modello:
Ad angolo retto
Lunghezza complessiva:
142 mm
Con foro per viti con piolino:
no
Lunghezza ala corta:
62 mm
Con testa sferica:
no
Con perno di centraggio:
no
Modello per viti antifurto:
no
Chiavi maschio esagonale piegate cromate. Estremità smussate e piane per un accoppiamento ottimale con la vite. ISO 2936


