BM SPA - BMM000960060 CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura chiave - 6 mm
Tipologia - Angolo retto
Lunghezza ala corta - 37 mm
Lunghezza totale - 94 mm
Con testa sferica - no
Confezione
20 PZ
EAN
8014230025049
Codice prodotto
BMM000960060
Cod. produttore
000960060
Produttore
BMM
Apertura chiave:
6 mm
Tipologia:
Angolo retto
Lunghezza ala corta:
37 mm
Lunghezza totale:
94 mm
Con testa sferica:
no
Con perno di centraggio:
no
Con foro:
no
Esecuzione antifurto:
no
Chiavi maschio esagonale piegate cromate. Estremità smussate e piane per un accoppiamento ottimale con la vite. ISO 2936


