BM SPA - BMM000960030 CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura chiave - 3 mm
Tipologia - Angolo retto
Lunghezza ala corta - 22 mm
Lunghezza totale - 64 mm
Con testa sferica - no
Confezione
20 PZ
EAN
8014230024998
Codice prodotto
BMM000960030
Cod. produttore
000960030
Produttore
BMM
Apertura chiave:
3 mm
Tipologia:
Angolo retto
Lunghezza ala corta:
22 mm
Lunghezza totale:
64 mm
Con testa sferica:
no
Con perno di centraggio:
no
Con foro:
no
Esecuzione antifurto:
no
Chiavi maschio esagonale piegate cromate. Estremità smussate e piane per un accoppiamento ottimale con la vite. ISO 2936


