BM SPA - BMM000960014 CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE 1,3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura di chiave - 1.3 mm
Modello - Ad angolo retto
Lunghezza complessiva - 39 mm
Con foro per viti con piolino - no
Lunghezza ala corta - 10 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8014230795461
Codice prodotto
BMM000960014
Cod. produttore
000960014
Produttore
BMM
Apertura di chiave:
1.3 mm
Modello:
Ad angolo retto
Lunghezza complessiva:
39 mm
Con foro per viti con piolino:
no
Lunghezza ala corta:
10 mm
Con testa sferica:
no
Con perno di centraggio:
no
Modello per viti antifurto:
no
Chiavi maschio esagonale piegate cromate. Estremità smussate e piane per un accoppiamento ottimale con la vite. ISO 2936