pagina iniziale

BM SPA - BMM000960013 CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE 0,9

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM000960013 CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE 0,9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura di chiave - 0.9 mm

  • Modello - Ad angolo retto

  • Lunghezza complessiva - 35 mm

  • Con foro per viti con piolino - no

  • Lunghezza ala corta - 8 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8014230795454

Codice prodotto

BMM000960013

Cod. produttore

000960013

Produttore

BMM

Apertura di chiave:

0.9 mm

Modello:

Ad angolo retto

Lunghezza complessiva:

35 mm

Con foro per viti con piolino:

no

Lunghezza ala corta:

8 mm

Con testa sferica:

no

Con perno di centraggio:

no

Modello per viti antifurto:

no

Chiavi maschio esagonale piegate cromate. Estremità smussate e piane per un accoppiamento ottimale con la vite. ISO 2936