BM SPA - BMM000550063 CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE 17X19


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Versione semplice (unilaterale) - no
Apertura di chiave minore - 17 mm
Apertura di chiave maggiore - 19 mm
Lunghezza - 220 mm
Larghezza testa grande - 41.5 mm
Confezione
2 PZ
EAN
8014230021782
Codice prodotto
BMM000550063
Cod. produttore
000550063
Produttore
BMM
Versione semplice (unilaterale):
no
Apertura di chiave minore:
17 mm
Apertura di chiave maggiore:
19 mm
Lunghezza:
220 mm
Larghezza testa grande:
41.5 mm
Larghezza testa piccola:
39.5 mm
Altezza della testa grande:
6.5 mm
Altezza della testa piccola:
6.5 mm