BM SPA - BMM000550054 Chiavi a forchetta doppie cromate

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Versione semplice (unilaterale) - no
Apertura di chiave minore - 14 mm
Apertura di chiave maggiore - 15 mm
Lunghezza - 185 mm
Larghezza testa grande - 33.5 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8014230021751
Codice prodotto
BMM000550054
Cod. produttore
000550054
Produttore
BMM
Versione semplice (unilaterale):
no
Apertura di chiave minore:
14 mm
Apertura di chiave maggiore:
15 mm
Lunghezza:
185 mm
Larghezza testa grande:
33.5 mm
Larghezza testa piccola:
31.5 mm
Altezza della testa grande:
5.5 mm
Altezza della testa piccola:
5.5 mm


